Guanto leggero in lattice per alimenti protezione chimica B (Pk12) Blue S U

Codice art.: AP76BLUS
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
Codice articolo AP76BLUS
EAN / GTIN 5036146018420
Codice del produttore AP76BLUS

Descrizione

Descrizione:

Questi guanti sono la scelta perfetta per le applicazioni di lavorazione degli alimenti che richiedono sicurezza, igiene e comfort. Realizzati in lattice alimentare e foderati in cotone, offrono un'eccellente resistenza ad un'ampia gamma di sostanze chimiche e solventi. Questo modello di guanto si estende fino all'avambraccio, garantendo una copertura ed una protezione complete. Venduto in confezione da 12 paia

Proprietà:

  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Spessore di 0,28 mm
  • Lunghezza del guanto 30 cm
  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Guanto resistente chimica
  • Fodera in floccato di cotone per un maggiore comfort e assorbimento del sudore
  • Realizzato in gomma naturale
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Lattice; Cotone;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello