Descrizione:
Questi guanti sono la scelta perfetta per le applicazioni di lavorazione degli alimenti che richiedono sicurezza, igiene e comfort. Realizzati in lattice alimentare e foderati in cotone, offrono un'eccellente resistenza ad un'ampia gamma di sostanze chimiche e solventi. Questo modello di guanto si estende fino all'avambraccio, garantendo una copertura ed una protezione complete. Venduto in confezione da 12 paia
Proprietà:
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Spessore di 0,28 mm
- Lunghezza del guanto 30 cm
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Guanto resistente chimica
- Fodera in floccato di cotone per un maggiore comfort e assorbimento del sudore
- Realizzato in gomma naturale
- Nuovo articolo
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
- EN ISO 374-1 (KLMP)
- EN ISO 374-4:2016
- EN ISO 374-5:2016 Virus
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 13130-1:2004
Materiale:
Materiale: Lattice; Cotone;