Guanto in lattice FD Chem B Blue XXL U

Codice art.: AP75BLUXXL
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
Codice articolo AP75BLUXXL
EAN / GTIN 5036108408108
Codice del produttore AP75BLUXXL

Descrizione

Descrizione:

Il nostro guanto in lattice FD chemical B è stato progettato appositamente per l'industria alimentare, con una struttura in lattice di alta qualità che resiste a sostanze chimiche e solventi. Il motivo dell'impugnatura a pieghe migliora il controllo e riduce il rischio di scivolate e cadute. Questo modello di guanto si estende fino all'avambraccio, garantendo una copertura ed una protezione complete. Perfetto per un'ampia gamma di applicazioni nella lavorazione e manipolazione degli alimenti.

Proprietà:

  • Guanto resistente chimica
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
  • Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
  • Certificato CE
  • CE foodsafe
  • Nuovo articolo
  • Marcato UKCA
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Lattice; Cotone;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello