Descrizione:
Il nostro guanto in lattice FD chemical B è stato progettato appositamente per l'industria alimentare, con una struttura in lattice di alta qualità che resiste a sostanze chimiche e solventi. Il motivo dell'impugnatura a pieghe migliora il controllo e riduce il rischio di scivolate e cadute. Questo modello di guanto si estende fino all'avambraccio, garantendo una copertura ed una protezione complete. Perfetto per un'ampia gamma di applicazioni nella lavorazione e manipolazione degli alimenti.
Proprietà:
- Guanto resistente chimica
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Il grip in lattice Crinkle offre una presa eccellente
- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Certificato CE
- CE foodsafe
- Nuovo articolo
- Marcato UKCA
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
- EN ISO 374-2
- EN ISO 374-4:2016
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- EN 13130-1:2004
Materiale:
Materiale: Lattice; Cotone;