Guanto in nitrile FD Cut C13 Blue M R

Codice art.: AP74B4RM
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
Colore Blau
Misure guanti da lavoro 8

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AP74B4RM
EAN / GTIN 5036108408023
Codice del produttore AP74B4RM

Descrizione

Descrizione:

I guanti Cut-C calibro 13 in HPPE per alimenti sono la scelta perfetta per chi lavora nel settore alimentare. Questi guanti offrono un'eccellente protezione dal taglio, mentre il rivestimento in nitrile fornisce uno strato di protezione extra-forte per una maggiore durata. Con una classificazione per uso alimentare, questi guanti sono progettati per evitare qualsiasi contaminazione degli alimenti, garantendo un ambiente sicuro e igienico.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello C
  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: HPPE; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello