Descrizione:
Il nostro guanto alimentare a immersione totale calibro 15 offre una protezione senza pari contro la contaminazione degli alimenti e una durata eccezionale. La pellicola extra-forte assicura una protezione di lunga durata, rendendoli ideali per i lavori più impegnativi. Con la sua fodera calibro15, questo guanto offre una destrezza e una precisione superiori, consentendo ai lavoratori di svolgere compiti complessi con facilità e sicurezza.
Proprietà:
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Impermeabile
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- CE foodsafe
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN 13130-1:2004
Materiale:
Materiale: Nylon; Elasticizzato;