Guanto in nitrile FD Grip 15 Blue M U

Codice art.: AP72BLUM
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
Codice articolo AP72BLUM
EAN / GTIN 5036108407972
Codice del produttore AP72BLUM

Descrizione

Descrizione:

Il nostro guanto alimentare a immersione totale calibro 15 offre una protezione senza pari contro la contaminazione degli alimenti e una durata eccezionale. La pellicola extra-forte assicura una protezione di lunga durata, rendendoli ideali per i lavori più impegnativi. Con la sua fodera calibro15, questo guanto offre una destrezza e una precisione superiori, consentendo ai lavoratori di svolgere compiti complessi con facilità e sicurezza.

Proprietà:

  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
  • Impermeabile
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • CE foodsafe
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello