Guanto in nitrile FD Grip 15 Blue S R

Codice art.: AP71B4RS
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
Colore Blau
Misure guanti da lavoro 7

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AP71B4RS
EAN / GTIN 5036108407934
Codice del produttore AP71B4RS

Descrizione

Descrizione:

Il nostro guanto per alimenti con palmo in nitrile e fodera in nylon calibro 15 offre una protezione eccezionale contro la contaminazione degli alimenti e una durata superiore. La pellicola extra-forte li rende ideali per i lavori più duri, mentre l'immersione del palmo in nitrile garantisce una presa superiore e un'eccellente resistenza all'abrasione. La fodera in nylon calibro 15 offre una vestibilità confortevole e traspirante, riducendo l'affaticamento della mano e massimizzando la produttività.

Proprietà:

  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 13130-1:2004

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello