Descrizione:
Il nostro guanto per alimenti con palmo in nitrile e fodera in nylon calibro 15 offre una protezione eccezionale contro la contaminazione degli alimenti e una durata superiore. La pellicola extra-forte li rende ideali per i lavori più duri, mentre l'immersione del palmo in nitrile garantisce una presa superiore e un'eccellente resistenza all'abrasione. La fodera in nylon calibro 15 offre una vestibilità confortevole e traspirante, riducendo l'affaticamento della mano e massimizzando la produttività.
Proprietà:
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Il colore blu è conforme alla legislazione sulla sicurezza alimentare
- Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- EN 13130-1:2004
Materiale:
Materiale: Nylon; Elasticizzato;