Descrizione:
Il massimo in termini di comfort, vestibilità e durata. La fodera in nylon ed elastan abbraccia la mano mentre allontana l'umidità indesiderata. Il rivestimento premium in schiuma di nitrile offre un'eccellente resistenza all'abrasione. Trattato con una finitura antimicrobica per garantire che i guanti rimangano freschi più a lungo.
Proprietà:
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- La finitura antimicrobica aiuta a mantenere il tuo corpo fresco e asciutto
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- 100% senza lattice
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Fodera interna traspirante senza cuciture ideale per la movimentazione di precisione in ambienti asciutti
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elastane senza lattice;