Descrizione:
Grazie alla sua tecnologia innovativa questo guanto respinge completamente l'acqua ed oli pesanti. Il liquido depositato su questo guanto rotola via, proteggendo la superficie sottostante. Palmo immerso in Nitrile super leggero, con un rivestimento elastane offre maggiore comfort e grip.
Proprietà:
- Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Leggero e confortevole
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello all'abrasione 3
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elasticizzato; Elastan;