Protezione da impatto taglio HR impermeabile Grey/Black XL R

Codice art.: AP55G8RXL
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
Codice articolo AP55G8RXL
EAN / GTIN 5036108361373
Codice del produttore AP55G8RXL

Descrizione

Descrizione:

L'innovativo design TPR combinato con una fodera resistente al taglio livello D crea un guanto da impatto con eccezionale destrezza, comfort e protezione. I pod TPR sono incollati direttamente sul guanto invece della tradizionale cucitura a macchina e ciò consente al guanto di seguire liberamente i movimenti della mano. Il rivestimento in nitrile completamente immerso offre una presa sicura e un'eccezionale barriera contro i liquidi. Un cavallo rinforzato per il pollice per una maggiore durata. Funziona con la maggior parte dei dispositivi touchscreen.

Proprietà:

  • Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
  • Resistenza al taglio di livello D
  • Maglia calibro 18 per una destrezza extra
  • Completamente impermeabile
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra di vetro; TPR; Fibra d'acciaio; Nylon; ElasticizzatoFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello