Descrizione:
L'innovativo design TPR combinato con una fodera resistente al taglio livello D crea un guanto da impatto con eccezionale destrezza, comfort e protezione. I pod TPR sono incollati direttamente sul guanto invece della tradizionale cucitura a macchina e ciò consente al guanto di seguire liberamente i movimenti della mano. Il rivestimento in nitrile completamente immerso offre una presa sicura e un'eccezionale barriera contro i liquidi. Un cavallo rinforzato per il pollice per una maggiore durata. Funziona con la maggior parte dei dispositivi touchscreen.
Proprietà:
- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Completamente impermeabile
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Fodera traspirante senza cuciture
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Nuovo articolo
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra di vetro; TPR; Fibra d'acciaio; Nylon; ElasticizzatoFibra di vetro;