Descrizione:
Questo guanto con livello al taglio C, senza cuciture, è prodotto utilizzando filato HPPE con un rivestimento sul palmo in nitrile sabbiato. Pollice rinforzato per una maggiore durata in questa zona ad alta usura.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- ANSI Livello al taglio A3
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Nylon; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;