Guanto Anti-Taglio Dexti Ultra Blue/Black S R

Codice art.: AP52B8RS
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
Codice articolo AP52B8RS
EAN / GTIN 5036108278107
Codice del produttore AP52B8RS

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto con livello al taglio C, senza cuciture, è prodotto utilizzando filato HPPE con un rivestimento sul palmo in nitrile sabbiato. Pollice rinforzato per una maggiore durata in questa zona ad alta usura.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello C
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • ANSI Livello al taglio A3
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra di vetro; Nylon; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello