Descrizione:
Il guanto Aqua Cut Pro completamente rivestito offre una resistenza al taglio di livello D. Il primo strato è in nitrile liscio ed il secondo è in schiuma di nitrile, fornendo una presa sicura ed una barriera contro gli agenti contaminanti. Il polsino elastico fornisce una comoda e sicura vestibilità.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello D
- Calibro 13 senza cuciture
- Protegge da tagli e abrasioni
- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A4
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: HPPE; Poliestere; Nylon; Fibra di vetro; Elasticizzato; ElastanFibra di vetro;