Guanto Aqua Cut Pro Blue/Black XXL R

Codice art.: AP50B8RXXL
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
Codice articolo AP50B8RXXL
EAN / GTIN 5036108278275
Codice del produttore AP50B8RXXL

Descrizione

Descrizione:

Il guanto Aqua Cut Pro completamente rivestito offre una resistenza al taglio di livello D. Il primo strato è in nitrile liscio ed il secondo è in schiuma di nitrile, fornendo una presa sicura ed una barriera contro gli agenti contaminanti. Il polsino elastico fornisce una comoda e sicura vestibilità.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello D
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Protegge da tagli e abrasioni
  • Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
  • Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
  • Contro la penetrazione di grasso, olio e acqua
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: HPPE; Poliestere; Nylon; Fibra di vetro; Elasticizzato; ElastanFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello