Descrizione:
Il nostro guanto in nitrile completamente spalmato offre una protezione completa e prestazioni ottimali in ambienti difficili con oli e grassi. Grazie al grip e resistenza superiore, è la scelta ideale per gestire con facilità i lavori più gravosi.
Proprietà:
- Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
- Guanto resistente chimica
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Fodera calibro 15
- Spessore 1,45 mm
- Lunghezza 285mm
- Nuovo articolo
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elasticizzato;