Guanto in nitrile Grip 15 Orange/Black L R

Codice art.: AP36O8RL
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
Colore Orange/Schwarz
Misure guanti da lavoro 9

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AP36O8RL
EAN / GTIN 5036108406555
Codice del produttore AP36O8RL

Descrizione

Descrizione:

Il nostro guanto in nitrile completamente spalmato offre una protezione completa e prestazioni ottimali in ambienti difficili con oli e grassi. Grazie al grip e resistenza superiore, è la scelta ideale per gestire con facilità i lavori più gravosi.

Proprietà:

  • Doppia immersione per la massima repellente ai liquidi
  • Guanto resistente chimica
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Fodera calibro 15
  • Spessore 1,45 mm
  • Lunghezza 285mm
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello