Descrizione:
Il nostro guanto spalmato in doppio nitrile è perfetto per chi lavora in ambienti oleosi come la produzione o la meccanica. Il rivestimento in nitrile di alta qualità garantisce una resistenza superiore a oli e solventi, mentre la spalmatura doppia assicura durata e longevità. Questi guanti offrono un'eccellente presa e destrezza, consentendo ai lavoratori di maneggiare con facilità parti e componenti di piccole dimensioni.
Proprietà:
- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Comoda vestibilità
- Design ergonomico per ridurre la fatica
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Nuovo articolo
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elasticizzato; Elastan;