Guanto a doppia spalmatura in nitrile sul palmo Grip 15 Black/Orange L R

Codice art.: AP35K1RL
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
Colore Schwarz/Orange
Misure guanti da lavoro 9

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AP35K1RL
EAN / GTIN 5036108406500
Codice del produttore AP35K1RL

Descrizione

Descrizione:

Il nostro guanto spalmato in doppio nitrile è perfetto per chi lavora in ambienti oleosi come la produzione o la meccanica. Il rivestimento in nitrile di alta qualità garantisce una resistenza superiore a oli e solventi, mentre la spalmatura doppia assicura durata e longevità. Questi guanti offrono un'eccellente presa e destrezza, consentendo ai lavoratori di maneggiare con facilità parti e componenti di piccole dimensioni.

Proprietà:

  • Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Adatti ad ogni ambiente di lavoro dove la priorità è la resistenza ad olio e grasso
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Comoda vestibilità
  • Design ergonomico per ridurre la fatica
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato; Elastan;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello