Guanto LR15 Touchscreen in schiuma di nitrile (Pk12) Black XL R

Codice art.: AP34K8RXL
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
Colore Schwarz

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AP34K8RXL
EAN / GTIN 5036146017256
Codice del produttore AP34K8RXL

Descrizione

Descrizione:

Un guanto con un'alta destrezza calibro 15 e una fodera senza cuciture antitaglio B. Ideale per usi prolungati e per prevenire l'affaticamento della mano. La schiuma in nitrile conferisce un'ottimo grip. Funziona con la maggior parte dei dispositivi touchscreen. Pollice rinforzato per conferire maggiore durevolezza in quest'area ad alta usura.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello B.
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Fibra di vetro; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello