Guanto Touchscreen in PU LR15 (Pk12) Black XXL R

Codice art.: AP33K8RXXL
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 11

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AP33K8RXXL
EAN / GTIN 5036146017218
Codice del produttore AP33K8RXXL

Descrizione

Descrizione:

Il confortevole supporto calibro 15 taglio B offre un'ottima destrezza assicurando un'effetto seconda pelle. Il palmo spalmato in PU offre una presa sicura in condizioni di umido o bagnato. Cavallo rinforzato per il pollice che aggiunge una maggiore durata. Funziona con la maggior parte dei dispositivi touchscreen.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello B.
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Ottima performance in condizioni di asciutto
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Fibra di vetro; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello