Descrizione:
Il confortevole supporto calibro 15 taglio B offre un'ottima destrezza assicurando un'effetto seconda pelle. Il palmo spalmato in PU offre una presa sicura in condizioni di umido o bagnato. Cavallo rinforzato per il pollice che aggiunge una maggiore durata. Funziona con la maggior parte dei dispositivi touchscreen.
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello B.
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Ottima performance in condizioni di asciutto
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Certificato CE
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Fibra di vetro; Elasticizzato; Elastan; Fibra di vetro;