Guanto Anti-Taglio Dexti Pro Black/Grey M R

Codice art.: AP32K7RM
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
Codice articolo AP32K7RM
EAN / GTIN 5036108277995
Codice del produttore AP32K7RM

Descrizione

Descrizione:

Un guanto taglio B, ad elevata destrezza, con un rivestito senza cuciture, ideale per un uso prolungato. Previene l'affaticamento della mano. Il rivestimento in nitrile con palmo ruvido, offre un'eccellente aderenza. Questo guanto dispone anche di un rinforzo al pollice per una maggiore durata in questa zona ad alta usura.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello B.
  • Maglia calibro 18 per una destrezza extra
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
  • Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificato CE
  • Protegge da tagli e abrasioni
  • Design ergonomico per ridurre la fatica
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A2

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X32B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: HPPE; Nylon; Elasticizzato; Elastan;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello