Descrizione:
Questo guanto completamente immerso e ricoperto in nitrile con rivestimento in schiuma di nitrile nella zona del palmo offre comfort e sensibilità al tocco. Un polsino in maglia elastica lo tiene saldamente sul braccio per una migliore vestibilità. Il rivestimento in nitrile offre un'eccellente barriera ai liquidi, mentre la schiuma ad immersione superiore garantisce un'ottima aderenza anche in ambienti oleosi.
Proprietà:
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Leggero e confortevole
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Certificato CE
- Design ergonomico per ridurre la fatica
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato;