SG Cut C15 Eco Guanto in nitrile (Pk12) Blue/Black XXL R

Codice art.: AP18B8RXXL
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
Codice articolo AP18B8RXXL
EAN / GTIN 5036146017546
Codice del produttore AP18B8RXXL

Descrizione

Descrizione:

Concetto da bottiglia in PET a guanto per una maggiore sostenibilità. Il filato PET riciclato calibro 15 ha proprietà di gestione dell'umidità mantenendo le mani asciutte e comode. Indice e pollice compatibili con touchscreen. Un'esclusiva struttura a maglia con un mignolo abbassato che dona una vestibilità aderente migliorando al contempo il comfort. ,Un valore di impronta di carbonio molto basso rispetto alla produzione di altri filati come nylon, poliestere e cotone. TDM resistenza al taglio livello C Rivestimento in micro schiuma di nitrile che offre una traspirabilità a 360 gradi Inguine del pollice rinforzato per una maggiore durata. ,

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello C
  • Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
  • Contiene il 21% di materiale riciclato
  • Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
  • Testato per le sostanze che alterano la bagnatura della vernice (Conformità-LABS )
  • Rivestimento in micro schiuma di nitrile perfetto per compiti di estrema destrezza
  • Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri
  • Ridotto consumo di acqua ed energia durante la produzione
  • Venduto in confezione da 12 paia
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • ANSI Livello al taglio A3
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo
  • CE foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Materiale:

Materiale: Poliestere PET riciclato; HPPE; Fibra di vetro; Nylon; Elasticizzato; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello