Descrizione:
Vi presentiamo il nostro concetto sostenibile da bottiglia in PET a guanto. Il filato in PET riciclato calibro 18 ha proprietà traspiranti per un comfort ottimale. Un'esclusiva struttura a maglia, con un mignolo abbassato, offre una vestibilità aderente. Con un valore di impronta di carbonio molto basso rispetto ad altri filati, è anche resistente al taglio TDM livello B e ANSI livello A2, il che lo rende una scelta altamente protettiva ed eco-consapevole. Inoltre, il rivestimento in micro-schiuma di nitrile offre una traspirabilità a 360 gradi, l'indice ed il pollice compatibili con il touchscreen migliorano la produttività. Un cavallo rinforzato per il pollice per una maggiore durata.
Proprietà:
- Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
- Contiene il 34% di materiale riciclato
- Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri
- Testato per le sostanze che alterano la bagnatura della vernice (Conformità-LABS )
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Rivestimento in micro schiuma di nitrile perfetto per compiti di estrema destrezza
- Ridotto consumo di acqua ed energia durante la produzione
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Venduto in confezione da 12 paia
- Maglia calibro 18 per una destrezza extra
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
- CE foodsafe
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
- CE Food Safe
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiale:
Materiale: Poliestere PET riciclato; HPPE; Fibra di vetro; Nylon; Elasticizzato; PoliestereFibra di vetro;