SG Cut B18 Eco Guanto in nitrile (Pk12) Green/Black S R

Codice art.: AP15E8RS
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
Colore Grün/Schwarz
Misure guanti da lavoro 7

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AP15E8RS
EAN / GTIN 5036146017447
Codice del produttore AP15E8RS

Descrizione

Descrizione:

Vi presentiamo il nostro concetto sostenibile da bottiglia in PET a guanto. Il filato in PET riciclato calibro 18 ha proprietà traspiranti per un comfort ottimale. Un'esclusiva struttura a maglia, con un mignolo abbassato, offre una vestibilità aderente. Con un valore di impronta di carbonio molto basso rispetto ad altri filati, è anche resistente al taglio TDM livello B e ANSI livello A2, il che lo rende una scelta altamente protettiva ed eco-consapevole. Inoltre, il rivestimento in micro-schiuma di nitrile offre una traspirabilità a 360 gradi, l'indice ed il pollice compatibili con il touchscreen migliorano la produttività. Un cavallo rinforzato per il pollice per una maggiore durata.

Proprietà:

  • Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
  • Contiene il 34% di materiale riciclato
  • Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
  • Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri
  • Testato per le sostanze che alterano la bagnatura della vernice (Conformità-LABS )
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Rivestimento in micro schiuma di nitrile perfetto per compiti di estrema destrezza
  • Ridotto consumo di acqua ed energia durante la produzione
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Venduto in confezione da 12 paia
  • Maglia calibro 18 per una destrezza extra
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo
  • CE foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Poliestere PET riciclato; HPPE; Fibra di vetro; Nylon; Elasticizzato; PoliestereFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello