SG Grip15 Eco Guanto in nitrile (Pk12) Grey/Black M R

Codice art.: AP12G8RM
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
Codice articolo AP12G8RM
EAN / GTIN 5036146017362
Codice del produttore AP12G8RM

Descrizione

Descrizione:

Concetto da bottiglia in PET a guanto per una maggiore sostenibilità. Il filato PET riciclato calibro 15 ha proprietà di gestione dell'umidità che mantengono le mani asciutte e comode. Indice e pollice compatibili con touchscreen. Un'esclusiva struttura a maglia con mignolo abbassato che offre una vestibilità aderente migliorando al contempo il comfort. ,Un valore di impronta di carbonio molto basso rispetto alla produzione di altri filati come nylon, poliestere e cotone. Il rivestimento in micro-schiuma di nitrile offre una traspirabilità a 360 gradi. Struttura Micro cup per una presa superiore in condizioni di bagnato e asciutto. Rivestimento ultra sottile per una maggiore sensibilità.

Proprietà:

  • Realizzato con bottiglie di plastica riciclate
  • Risparmiati 227 g di CO2 al paio durante la produzione
  • Finitura antimicrobica Texpel Micro, uccide il 99.9% dei batteri
  • Rivestimento in micro schiuma di nitrile perfetto per compiti di estrema destrezza
  • Contiene il 40% di materiale riciclato
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
  • Testato per le sostanze che alterano la bagnatura della vernice (Conformità-LABS )
  • Ridotto consumo di acqua ed energia durante la produzione
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Venduto in confezione da 12 paia
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • CE foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Poliestere PET riciclato; Nylon; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello