Guanto Eco NPR15 in schiuma di nitrile dI bambù ( Pk12) Black XS R

Codice art.: AP10K8RXS
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
Colore Schwarz
Misure guanti da lavoro 6

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AP10K8RXS
EAN / GTIN 5036146015368
Codice del produttore AP10K8RXS

Descrizione

Descrizione:

Fodera calibro-15 realizzata in viscosa di bambù e nylon. Estremamente confortevole con ottima traspirabilità. Il bambù è naturalmente antibatterico, ipoallergenico e resistente ai raggi UV. Il palmo rivestito in morbida schiuma di nitrile offre una presa eccezionale in condizioni di bagnato ed asciutto. Perfetto per una vasta gamma di settori.

Proprietà:

  • Realizzato utilizzando un rivestimento sostenibile in bambù
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto
  • 100% senza lattice
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiale:

Materiale: Bamboo; Nylon; Elasticizzato; Poliestere;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello