Thermo Pro Ultra Orange/Black XXL R

Codice art.: AP02O8RXXL
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
Colore Orange/Schwarz

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AP02O8RXXL
EAN / GTIN 5036108278077
Codice del produttore AP02O8RXXL

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla tecnologia innovativa questo guanto respinge l'acqua e gli oli pesanti. I liquidi a contatto con questo guanto scivolano via senza toccare la superficie sottostante. La doppia maglia intrappola il calore e permette la traspirazione. La finitura del palmo sabbiata garantisce una migliore aderenza.

Proprietà:

  • Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri
  • Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento
  • Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
  • Fodera resistente calibro 10
  • Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato; Acrilico;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello