Descrizione:
Grazie alla tecnologia innovativa questo guanto respinge l'acqua e gli oli pesanti. I liquidi a contatto con questo guanto scivolano via senza toccare la superficie sottostante. La doppia maglia intrappola il calore e permette la traspirazione. La finitura del palmo sabbiata garantisce una migliore aderenza.
Proprietà:
- Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri
- Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento
- Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.
- Fodera resistente calibro 10
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
Materiale:
Materiale: Poliestere; Elasticizzato; Acrilico;