Guanto Thermo Pro Blue/Black XXL R

Codice art.: AP01B8RXXL
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
Colore Blau/Schwarz

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AP01B8RXXL
EAN / GTIN 5036108277971
Codice del produttore AP01B8RXXL

Descrizione

Descrizione:

Design con doppio rivestimento in lattice per una presa superiore e protezione contro i liquidi e la penetrazione dell'acqua. La fodera isolante protegge dal freddo garantendo che le mani siano mantenute calde. Design ergonomico per ottimizzare il comfort, migliorare la destrezza e fornire un alto livello di resistenza all'abrasione e allo strappo.

Proprietà:

  • Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
  • Super resistenza ad abrasione e strappo
  • Design ergonomico per ridurre la fatica
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Materiale:

Materiale: Acrilico spazzolato; Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello