Descrizione:
Design con doppio rivestimento in lattice per una presa superiore e protezione contro i liquidi e la penetrazione dell'acqua. La fodera isolante protegge dal freddo garantendo che le mani siano mantenute calde. Design ergonomico per ottimizzare il comfort, migliorare la destrezza e fornire un alto livello di resistenza all'abrasione e allo strappo.
Proprietà:
- Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di lattice per un grip eccellente in condizioni di bagnato e asciutto
- Super resistenza ad abrasione e strappo
- Design ergonomico per ridurre la fatica
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Materiale:
Materiale: Acrilico spazzolato; Poliestere; Elasticizzato;