Cacciavite ISORYL Phillips PH3

Codice art.: AP.3X150
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AP.3X150
EAN / GTIN 3148510088600
Codice del produttore AP.3X150
Numero-L L60130 1894

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: cromato

Proprietà:

  • d [mm]: 30.0
  • d1 x L1 [mm]: 8 x 150
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • Phillips [No.]: PH3
  • [g]: 142

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello