Cacciavite senza scintilla slot 6 mm

Codice art.: AN6X100SR
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo AN6X100SR
    EAN / GTIN 3148518695077
    Codice del produttore AN6X100SR
    Numero-L L60130 8392

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica
    • Per la vostra sicurezza, FACOM utilizza manici in legno che sopprimono qualsiasi scintilla.

    Proprietà:

    • d [mm]: 6.0
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 100
    • [g]: 85

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello