• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cacciavite senza scintilla slot 3 mm

Codice art.: AN3X75SR
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AN3X75SR
EAN / GTIN 3148518694513
Codice del produttore AN3X75SR
Numero-L L60130 7886

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lega speciale di rame berillio non scintillante e antimagnetica
  • Per la vostra sicurezza, FACOM utilizza manici in legno che sopprimono qualsiasi scintilla.

Proprietà:

  • d [mm]: 3.0
  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 75
  • [g]: 35

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello