SLS SCREWDRIVER FLAT 3.5X100

Codice art.: AN3.5X100SLS
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AN3.5X100SLS
EAN / GTIN 3662424028090
Codice del produttore AN3.5X100SLS
Numero-L L60130 9038

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Lama cilindrica per accedere alle viti in basso
  • Lama in acciaio al carbonio siliconico: robusta e molto resistente alla flessione
  • Impugnatura ergonomica in bimateriale, resistente agli urti, all'abrasione e agli agenti chimici
  • Lama cromata opaca, punta temprata nera.

Proprietà:

  • A [mm]: 3,5
  • d [mm]: 25
  • d1 x L1 [mm]: 3,5 x 100
  • E [mm]: 0,6
  • E x l [mm]: 0,6 x 3,5
  • L [mm]: 203
  • L2 [mm]: 103
  • [g]: 85

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello