Carrello montascale in alluminio

Codice art.: AK1327
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello montascale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AK1327
EAN / GTIN 4017976113272
Codice del produttore AK1327
Numero-L L90080 1005

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Realizzato in tubolare di alluminio con pala in alluminio, struttura saldata a mano. Impugnature di sicurezza. Con 2 ruote con gomme ad aria, cerchioni in plastica, mozzi con cuscinetti a rulli e 2 stelle rotanti a cinque bracci, ciascuno con 5 ruote in TPE Ø 125 mm, mozzi con cuscinetti a strisciamento. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Larghezza della pala (mm): 320
Profondità della pala (mm): 250
Larghezza totale (mm): 590
Altezza totale (mm): 1300
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello