Tuta Silver Araflame Royal Blue 54 R

Codice art.: AF73RBR54
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
Codice articolo AF73RBR54
EAN / GTIN 5036108268016
Codice del produttore AF73RBR54

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta super leggera offre una straordinaria protezione ignifuga. Il tessuto Araflame è morbido e traspirante, ma fornisce un'eccellente resistenza allo strappo ed alla tensione. Ideale per una vasta gamma di settori, tra cui oil e gas, petrolchimico e molti altri. Le caratteristiche della tuta includono: triple cuciture ovunque, tasche sicure e vita elasticizzata per facilità di movimento.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Due tasche posteriori
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tasca sulla manica
  • CE-CAT III
  • Cerniera frontale in ottone resistente e doppio verso per un facile accesso
  • 8 tasche ampie
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello