Descrizione:
Questa tuta super leggera offre una straordinaria protezione ignifuga. Il tessuto Araflame è morbido e traspirante, ma fornisce un'eccellente resistenza allo strappo ed alla tensione. Ideale per una vasta gamma di settori, tra cui oil e gas, petrolchimico e molti altri. Le caratteristiche della tuta includono: triple cuciture ovunque, tasche sicure e vita elasticizzata per facilità di movimento.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Due tasche posteriori
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tasca sulla manica
- CE-CAT III
- Cerniera frontale in ottone resistente e doppio verso per un facile accesso
- 8 tasche ampie
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Araflame Plus: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 93% Meta aramide, 5% Para aramide, 2% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 150
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;