Cacciavite a mano MICRO-TECH® Torx® T6

Codice art.: AEX.6X35
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
Codice articolo AEX.6X35
EAN / GTIN 3148510049601
Codice del produttore AEX.6X35
Numero-L L60130 3728

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Lama cromata, punta brunita

Proprietà:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2.0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Torx [No.]: T6
  • Colore: Indaco
  • No.: T x 6
  • [g]: 13.3

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello