Cacciavite a mano MICRO-TECH® Torx® T5

Codice art.: AEX.5X35
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
    Codice articolo AEX.5X35
    EAN / GTIN 3148510049557
    Codice del produttore AEX.5X35
    Numero-L L60130 7334

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Lama cromata, punta brunita

    Proprietà:

    • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
    • d2 x L2 [mm]: 2.0 x 35
    • L [mm]: 117
    • Torx [No.]: T5
    • Colore: verde
    • No.: T x 5
    • [g]: 13.0

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello