Porta-inserti a bussola esagonale 4 mm

Codice art.: AEM.M
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
Codice articolo AEM.M
EAN / GTIN 3148510049328
Codice del produttore AEM.M
Numero-L L60130 9235

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Accetta punte della serie 0
  • Lama brunita

Proprietà:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 72
  • [g]: 49.6

Download & documenti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello