Cacciavite a mano extra lungo PH1

Codice art.: AEFP.1X75
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
Codice articolo AEFP.1X75
EAN / GTIN 3148510049281
Codice del produttore AEFP.1X75
Numero-L L60130 5515

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Lama AEFP cromata, punta brunita
  • lama AEFD brunita

Proprietà:

  • d1 x L1 [mm]: 21 x 93
  • d2 x L2 [mm]: 4.0 x 75
  • L [mm]: 168
  • Phillips [n°]: PH.1
  • Pozidriv [n°]: -
  • Colore: Marrone
  • No.: PH.1
  • [g]: 37,5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello