• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Morsetto SAUTER AE 07

Codice art.: AE 07
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
Tipo di prodotto Potenziometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo AE 07
EAN / GTIN 4045761247710
Codice del produttore AE 07
Numero-L L40250 3457

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a cuneo, Escursione 6 mm, 500 N, M6, (1 pezzo)
Larghezza di apertura (tra le ganasce): Max. 6 mm, prove di trazione fino a 500 N, filettatura M6; Sicurezza contro i sovraccarichi: 150 % di [Max]; Utilizzo semplice senza l‘uso di utensili, il provino può essere semplicemente inserito nel morsetto aperto. Questo si tira dentro durante una prova di trazione; Consegna: 1 pezzo;

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello