Bilancio analitico ADJ 600-C3: Portata 120 g, divisione 0,0001 g

Codice art.: ADJ 600-C3
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ADJ 600-C3
EAN / GTIN 4045761220478
Codice del produttore ADJ 600-C3

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione automatica interna con sbalzi termici ≥ 2 °C oppure comando cronologico ogni 3 h, garantisce un‘elevata precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Bilancia per carati compatta e poco ingombrante con una divisione di 0,001 ct e una portata di 600 ct. La grande precisione consente di risparmiare denaro in ogni applicazione, in cui sia necessario pesare delle gemme preziose
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
  • per risultati di pesata di massima precisione
  • Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Semplice e pratico comando a 6 tasti

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 16 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 90 mm
  • Dimensioni bilancia (incl. gabbietta antivento) L×P×A 230×310×210 mm
  • espace de pesée L×P×A 170×160×110 mm
  • Peso netto 4,6 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello