Bilancio analitico ADB 100-4: Portata 120 g, divisione 0,0001 g

Codice art.: ADB 100-4
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ADB 100-4
EAN / GTIN 4045761203228
Codice del produttore ADB 100-4
Numero-L L40250 1544

Descrizione

Descrizione:

  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo , vedi Pesi di calibrazione
  • Livella e piedini regolabili per un livellamento esatto della bilancia
  • per risultati di pesata di massima precisione
  • Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare
  • Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
  • Semplice e pratico comando a 6 tasti

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 16 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 90 mm
  • Dimensioni bilancia (incl. gabbietta antivento) L×P×A 230×310×330 mm
  • espace de pesée L×P×A 170×160×205 mm
  • Peso netto 4,4 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello