Guanto in maglia metallica 45cm Silver M R

Codice art.: AC10SIRM
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
Codice articolo AC10SIRM
EAN / GTIN 5036108329199
Codice del produttore AC10SIRM

Descrizione

Descrizione:

Il guanto in maglia metallica offre una protezione eccezionale della mano e dell'avambraccio. Ambidestro include il cinturino per una maggiore sicurezza. Perfetto per la lavorazione della carne quando la protezione contro le lame affilate è vitale. Venduto singolarmente.

Proprietà:

  • Realizzato in maglia di acciaio inossidabile per la massima protezione
  • Ideale per la lavorazione della carne
  • Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • Può essere utilizzato nell'industria alimentare (senza metalli)
  • Venduto singolarmente
  • CE foodsafe
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Materiale:

Materiale: Acciaio inossidabile; PVC;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello